ART. 9123 INOX A2 M-03X006 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF espiga, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTF3X6TXEFA2
Rubix:799143703000
fabricante:912323 6
EAN:4043377131447


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9123 INOX A2 M-03X006 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 3X6 tx 20 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | t 20 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,61 € Sin IVA
/ 100 unidades
28,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm