DIN 7984 INOX A2-50 M-10X120 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED10X120EFA2-50
Rubix:799124734000
fabricante:7984210 120
EAN:4043377262707


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-10X120 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 10X120 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
462,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm