DIN 7984 INOX A2-50 M-06X070 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED6X70PFA2-50
Rubix:799124396000
fabricante:798426 70
EAN:4043377173133
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-06X070 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 6X70 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7984
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,00 Sin IVA
/ 100 unidades
171,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)