DIN 404 INOX A1 M-04X005 TORNILLO CAB. CLIN. RANURADA C/AGUJEROS

Tornillos de cabeza perforada en cruz

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTCFPC4X5EFA1
Rubix:799128778000
fabricante:040424 5
EAN:4043377029881
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 404 INOX A1 M-04X005 TORNILLO CAB. CLIN. RANURADA C/AGUJEROS


Tornillo cab. cilindrica ranurada con agujeros A1 4X5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Normadin 404
Diámetro métricom4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,00 Sin IVA
/ 100 unidades
243,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

5 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (30)