DIN 7984 INOX A2-50 M-10X075 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED10X75PFA2-50
Rubix:799124701000
fabricante:7984210 75
EAN:4043377262745


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-10X075 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 10X75 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
232,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
75 mm