ISO 14579 INOX A2-70 M-02,5X025 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX2,5X25EFA2-70
Rubix:799135659000
fabricante:14579225 25
EAN:4043377349101


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-02,5X025 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 2,5X25 TX8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,20 € Sin IVA
/ 500 unidades
290,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm