DIN 7984 INOX A2-50 M-04X055 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCRED4X55PFA2-50
Rubix:799124484000
fabricante:798424 55
EAN:4043377263124
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-04X055 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 4X55 SW3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7984
Diámetro métricoM4
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
138,18 Sin IVA
/ 200 unidades
167,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico