DIN 963 INOX A4-50 M-04X018 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF4X18EFA4-50
Rubix:799133202000
fabricante:096344 18
EAN:4043377112477


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-04X018 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-50 4X18
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
117,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
4 mm
Longitud
18 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m4