ISO 14580 INOX A2-50 M-06X045 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX6X45EFA2-50
Rubix:799137182000
fabricante:1458026 45/45
EAN:4043377394569


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-06X045 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 6X45/45 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
246,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm