NFE 25-129 INOX A2-50 M-06X010 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE

Tornillo de cabeza ovalada con cabeza grande, doble ranura

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTRLD6X10EFA2-50
Rubix:799144682000
fabricante:2512926 10
EAN:4043377335814
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NFE 25-129 INOX A2-50 M-06X010 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE


Torn. cabeza redonda, cabeza grande, ranura doble A2-50 6X10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNFE 25129
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Acabadoinox
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
207,35 Sin IVA
/ 500 unidades
250,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella