DIN 7984 INOX A2-50 M-03X018 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED3X18PFA2-50
Rubix:799124539000
fabricante:798423 18
EAN:4043377172600


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-03X018 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 3X18 SW2,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
237,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
18 mm