DIN 963 INOX A2-70 M-20X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF20X100EFA2-70
Rubix:799133495000
fabricante:0963220 100
EAN:4043377109491


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-20X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-70 20X100
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m20 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
836,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
20 mm
Longitud
100 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m20