DIN 7983 INOX A4 M-06,3X013 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB6,3X13PHEFA4
Rubix:799134101000
fabricante:7983463 13
EAN:4043377171818


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-06,3X013 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 6,3X13 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7983 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a4 |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
184,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm