ISO 10642 INOX A2-50 M-05X012 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHCTX5X12EFA2-50ISO
Rubix:799122473000
fabricante:106422T5 12
EAN:4043377180032
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-05X012 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A2-50 5X12 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
74,10 Sin IVA
/ 500 unidades
89,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M5

Tipo de huella