ISO 14579 INOX A4-70 M-05X035 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX5X35EFA4-70
Rubix:799135452000
fabricante:1457945 35/35
EAN:4043377350459


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-05X035 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 5X35/35 TX25
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,44 € Sin IVA
/ 200 unidades
212,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm