ISO 14583 INOX A2-70 M-08X020 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX8X20EFA2-70
Rubix:799137444000
fabricante:1458328 20
EAN:4043377233417
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-70 M-08X020 TX45 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-70 8X20 TX45
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14583
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellat45
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
170,54 Sin IVA
/ 200 unidades
206,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico