DIN 963 INOX A2-70 M-10X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF10X100EFA2-70
Rubix:799134001000
fabricante:0963210 100
EAN:4043377108425
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-10X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 10X100
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM10
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
249,50 Sin IVA
/ 50 unidades
301,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M10