ISO 14581 INOX A2-50 M-02X016 TX6 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX2X16EFA2-50
Rubix:799131767000
fabricante:1458122 16
EAN:4043377115546


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14581 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-02X016 TX6 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 2X16 TX6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
83,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm