ISO 14581 INOX A4-50 M-08X040 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFTTX8X40EFA4-50
Rubix:799131528000
fabricante:1458148 40
EAN:4043377253439
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-08X040 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 8X40 TX45
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 14581
Diámetro métricom8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat45
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,00 Sin IVA
/ 200 unidades
348,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (317)