ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-06,3X025 SW10 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 2MM C/ARAND. EPDM

ranurados con revestimiento plateado liso

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VPTHBI6,3X25EFA2CV
Rubix:799144195000
fabricante:95042B263 25
EAN:4043377241832
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-06,3X025 SW10 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 2MM C/ARAND. EPDM


Tornillos perforadores bimetálicos hexagonales A2BIMETAL 6,3X25 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
1315,00 Sin IVA
/ 500 unidades
1591,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico