ISO 10642 INOX A2-50 M-04X012 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHCTX4X12EFA2-50ISO
Rubix:799122477000
fabricante:106422T4 12
EAN:4043377179999


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-04X012 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A2-50 4X12 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
65,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M4