ISO 14580 INOX A2-50 M-06X055 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX6X55EFA2-50
Rubix:799137174000
fabricante:1458026 55/55
EAN:4043377394583


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-06X055 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 6X55/55 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
290,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm