DIN 7983 INOX A2 M-05,5X080 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB5,5X80PHEFA2
Rubix:799134136000
fabricante:7983255 80
EAN:4043377169983
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-05,5X080 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 5,5X80 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
144,20 Sin IVA
/ 200 unidades
174,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella