DIN 7984 INOX A2-50 M-20X075 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED20X75PFA2-50
Rubix:799124586000
fabricante:7984220 75
EAN:4043377262868


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-20X075 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 20X75 SW17
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
1147,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
75 mm