ISO 14581 INOX A4-50 M-04X060 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX4X60EFA4-50
Rubix:799131681000
fabricante:1458144 60
EAN:4043377232953
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14581
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-04X060 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 4X60/60 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14581
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
312,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
378,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico