DIN 7983 INOX A4 M-06,3X022 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB6,3X22PZEFA4
Rubix:799134072000
fabricante:79834063 22
EAN:4043377170941


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-06,3X022 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 6,3X22 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
232,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm