DIN 6912 INOX A4-50 M-06X075 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB6X75EFA4-50
Rubix:799124015000
fabricante:691246 75
EAN:4043377257710


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-06X075 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 6X75 SW5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
336,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
75 mm