ISO 14579 INOX A2-70 M-02,5X012 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX2,5X12EFA2-70
Rubix:799135675000
fabricante:14579225 12
EAN:4043377256294


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-02,5X012 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 2,5X12 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 14579 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
174,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm