ISO 10642 INOX A4-50 M-05X012 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TTX5X12EFA4-50ISO
Rubix:799116858000
fabricante:106424T5 12
EAN:4043377182029
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-05X012 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A4-50 5X12 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,15 Sin IVA
/ 500 unidades
126,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m5

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)