DIN 931 INOX A2 M-16X060 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA REF TH16X60PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH16X60PFA2
Rubix:798942182000
fabricante:881680
EAN:3660338351426


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2 M-16X060 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA REF TH16X60PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
16X60
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 931 |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
Diámetro de rosca
16 mm
Longitud
60 mm
Norma
Diámetro métrico
m16