DIN 7972 INOX A2 M-03,5X032 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFF3,5X32EFA2
Rubix:799115320000
fabricante:7972235 32
EAN:4043377155801


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7972 INOX A2 M-03,5X032 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa avellanados con ranura A2 3,5X32
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | din 7972 |
| Forma de cabezal | avellanado ranurado |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
130,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
32 mm