ISO 14587 INOX A2 M-06,3X038 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFBTX6,3X38EFA2
Rubix:799133594000
fabricante:14587263 38
EAN:4043377168207
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-06,3X038 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 6,3X38 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7983 / iso 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat30
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,62 Sin IVA
/ 200 unidades
125,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (212)