DIN 7973 INOX A2 M-03,5X032 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de rosca avellanada ovalada con ranura

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFBF3,5X32EFA2
Rubix:799115395000
fabricante:7973235 32
EAN:4043377156556
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7973 INOX A2 M-03,5X032 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos para chapa cabeza gota de sebo con ranura A2 3,5X32
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Normadin 7973
Forma de cabezalavellanada ovalada
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
130,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm
Seleccione variantes (67)