ART. 9112 INOX A2-50 M-04,2X038 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

TF HC tornillo de seguridad + tetón, rosca chapa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTFHC4,2X38EFA2-50
Rubix:799143477000
fabricante:9112242 38
EAN:4043377129857
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9112 INOX A2-50 M-04,2X038 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2-50 4,2X38 sw 2,5 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellahexágono hueco
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellasw 2,5 pin
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 Sin IVA
/ 100 unidades
72,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Seleccione variantes (25)