DIN 963 INOX A4-70 M-08X030 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF8X30EFA4-70
Rubix:799132927000
fabricante:096348 30
EAN:4043377113207
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-08X030 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 8X30
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
252,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
304,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M8