DIN 963 INOX A4-70 M-06X030 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTFFDU6X30EFA4
Spartex:VMTFF6X30EFA4-70
Rubix:799114912000
fabricante:096346 30
EAN:4043377112934


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-06X030 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-70 6X30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,96 € Sin IVA
/ 200 unidades
149,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M6