DIN 7984 INOX A2-50 M-20X040 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED20X40EFA2-50
Rubix:799124600000
fabricante:7984220 40
EAN:4043377172488


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-20X040 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 20X40 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
712,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm