ISO 14583 INOX A4-50 M-01,6X006 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX1,6X6EFA4-50
Rubix:799137809000
fabricante:14583416 6
EAN:4043377294258


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-01,6X006 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 1,6X6 TX5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m1,6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
590,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm