ART. 9123 INOX A2 M-08X030 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF espiga, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTF8X30TXEFA2
Rubix:799143628000
fabricante:912328 30
EAN:4043377370594
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9123 INOX A2 M-08X030 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 8X30 tx 40 pin

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellat 40 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
94,61 € Sin IVA
/ 100 unidades
114,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Diámetro métrico