ART. 9123 INOX A2 M-03X020 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF espiga, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTF3X20TXEFA2
Rubix:799143704000
fabricante:912323 20
EAN:4043377131546
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9123 INOX A2 M-03X020 TX20 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 3X20 tx 20 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellat 20 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
34,88 Sin IVA
/ 100 unidades
42,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Diámetro métrico