DIN 963 INOX A4-50 M-03X040 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF3X40EFA4-50
Rubix:799133258000
fabricante:096343 40
EAN:4043377112309
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-03X040 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-50 3X40
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Diámetro métricoM3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
125,55 Sin IVA
/ 500 unidades
151,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M3