DIN 963 INOX A4-50 M-02,5X006 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF2,5X6EFA4-50
Rubix:799133535000
fabricante:0963425 6
EAN:4043377112149
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-02,5X006 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-50 2,5X6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
64,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
78,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2.5 mm

Longitud

6 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M2,5