ISO 14583 INOX A2-50 M-02,5X004 TX8 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX2,5X4EFA2-50
Rubix:799137758000
fabricante:14583225 4
EAN:4043377174826


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-50 M-02,5X004 TX8 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-50 2,5X4 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
90,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4 mm