DIN 7984 INOX A4-50 M-06X030 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED6X30PFA4-50
Rubix:799124413000
fabricante:798446 30
EAN:4043377174413


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-06X030 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 6X30 SW5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,46 € Sin IVA
/ 200 unidades
184,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm