DIN 964 INOX A2-70 M-08X070 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFBF8X70EFA2-70
Rubix:799134638000
fabricante:096428 70
EAN:4043377114426
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-70 M-08X070 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-70 8X70
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 964
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
194,00 Sin IVA
/ 100 unidades
234,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico