DIN 964 INOX A2-50 M-04X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFBF4X25EFA2-50
Rubix:799134928000
fabricante:096424 25
EAN:4043377113818
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-50 M-04X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-50 4X25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 964
Diámetro métricom4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,55 Sin IVA
/ 500 unidades
109,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (213)