DIN 7984 INOX A4-50 M-04X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED4X22PFA4-50
Rubix:799124499000
fabricante:798444 22
EAN:4043377263735
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-04X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 4X22 SW3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7984
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,65 Sin IVA
/ 500 unidades
266,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)