ISO 14581 INOX A2-50 M-03X040 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX3X40EFA2-50
Rubix:799131731000
fabricante:1458123 40
EAN:4043377232595


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-03X040 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 3X40/40 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14581 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
118,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm