ISO 10642 INOX A4-50 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TTX5X25EFA4-50ISO
Rubix:799116855000
fabricante:106424T5 25
EAN:4043377182050
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A4-50 5X25 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
189,95 Sin IVA
/ 500 unidades
229,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M5

Tipo de huella