DIN 963 INOX A2-70 M-16X035 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF16X35EFA2-70
Rubix:799133755000
fabricante:0963216 35
EAN:4043377109132
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca16 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-16X035 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 16X35
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM16
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
285,50 Sin IVA
/ 25 unidades
345,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

16 mm

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M16